6,50 €/ Stückexkl. MwSt
7,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,50 € | - |
10+ | 3,93 € | 39.47% |
25+ | 2,57 € | 60.53% |
50+ | 1,88 € | 71.05% |
100+ | 1,56 € | 76.02% |
200+ | 1,18 € | 81.87% |
500+ | 0,97 € | 85.09% |
1000+ | 0,68 € | 89.47% |
2500+ | 0,59 € | 90.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-1214-15 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |