6,44 €/ Stückexkl. MwSt
7,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,44 € | - |
10+ | 3,90 € | 39.53% |
25+ | 2,53 € | 60.77% |
50+ | 1,86 € | 71.09% |
100+ | 1,54 € | 76.11% |
200+ | 1,16 € | 82.01% |
500+ | 0,95 € | 85.25% |
1000+ | 0,67 € | 89.68% |
2500+ | 0,57 € | 91.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | HFM-1214-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | Iglidur® H |
Material Lauffläche | Iglidur® H |
Wartung | Wartungsfrei |