Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13565226
  • Hersteller:HFM-1012-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,28 €

62.50%

50+

1,65 €

72.81%

100+

1,35 €

77.81%

200+

1,08 €

82.19%

500+

0,86 €

85.94%

1000+

0,70 €

88.44%

2500+

0,61 €

90.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-1012-15
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei