Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13565225
  • Hersteller:HFM-1012-09
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,87 €

-

10+

3,46 €

41.10%

25+

2,15 €

63.43%

50+

1,54 €

73.79%

100+

1,24 €

78.96%

200+

0,99 €

83.17%

500+

0,74 €

87.38%

1000+

0,68 €

88.35%

2500+

0,59 €

89.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei