Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, HFM Serie, Iglidur® H Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13565224
  • Hersteller:HFM-1012-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,81 €/ Stückexkl. MwSt

6,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,81 €

-

10+

3,42 €

41.18%

25+

2,11 €

63.73%

50+

1,50 €

74.18%

100+

1,22 €

79.08%

200+

0,95 €

83.66%

500+

0,70 €

87.91%

1000+

0,65 €

88.89%

2500+

0,55 €

90.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
HFM-1012-04
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
Iglidur® H
Material Lauffläche
Iglidur® H
Wartung
Wartungsfrei