64,90 €/ Stückexkl. MwSt
75,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 64,90 € | - |
10+ | 48,64 € | 25.06% |
25+ | 39,82 € | 38.64% |
50+ | 34,67 € | 46.57% |
100+ | 32,87 € | 49.36% |
200+ | 30,91 € | 52.37% |
500+ | 28,99 € | 55.33% |
1000+ | 27,72 € | 57.29% |
2500+ | 25,63 € | 60.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-95100-100 |
Wellendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 108 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 95 mm |
d2 | 100 mm |
d3 | 108 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |