63,54 €/ Stückexkl. MwSt
74,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 63,54 € | - |
10+ | 47,60 € | 25.09% |
25+ | 38,93 € | 38.73% |
50+ | 33,92 € | 46.62% |
100+ | 32,15 € | 49.40% |
200+ | 30,23 € | 52.42% |
500+ | 28,37 € | 55.35% |
1000+ | 27,09 € | 57.36% |
2500+ | 25,04 € | 60.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-9095-100 |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 103 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 90 mm |
d2 | 95 mm |
d3 | 103 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |