4,69 €/ Stückexkl. MwSt
5,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,69 € | - |
10+ | 2,57 € | 45.34% |
25+ | 1,41 € | 70.04% |
50+ | 0,87 € | 81.38% |
100+ | 0,63 € | 86.64% |
200+ | 0,55 € | 88.26% |
500+ | 0,49 € | 89.47% |
1000+ | 0,25 € | 94.74% |
2500+ | 0,23 € | 95.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0910-065 |
Wellendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 6.5 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 9 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 6.5 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |