Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 85 mm Wellen-Ø, 98 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 90 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13565050
  • Hersteller:GFM-8590-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

62,17 €/ Stückexkl. MwSt

72,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

62,17 €

-

10+

46,55 €

25.12%

25+

38,06 €

38.78%

50+

33,16 €

46.67%

100+

31,41 €

49.48%

200+

29,53 €

52.51%

500+

27,70 €

55.44%

1000+

26,47 €

57.43%

2500+

24,49 €

60.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-8590-100
Wellendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
98 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
85 mm
d2
90 mm
d3
98 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei