Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 80 mm Wellen-Ø, 93 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 85 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13565049
  • Hersteller:GFM-8085-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

60,78 €/ Stückexkl. MwSt

71,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

60,78 €

-

10+

45,49 €

25.16%

25+

37,18 €

38.82%

50+

32,38 €

46.73%

100+

30,69 €

49.52%

200+

28,82 €

52.58%

500+

27,06 €

55.49%

1000+

25,82 €

57.52%

2500+

23,90 €

60.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-8085-100
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
93 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
80 mm
d2
85 mm
d3
93 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei