37,37 €/ Stückexkl. MwSt
43,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 37,37 € | - |
10+ | 27,93 € | 25.27% |
25+ | 22,86 € | 38.84% |
50+ | 19,91 € | 46.72% |
100+ | 18,87 € | 49.52% |
200+ | 17,71 € | 52.62% |
500+ | 16,64 € | 55.47% |
1000+ | 15,87 € | 57.55% |
2500+ | 14,69 € | 60.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-8085-50 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 93 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 80 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 93 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |