4,69 €/ Stückexkl. MwSt
5,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,69 € | - |
10+ | 2,55 € | 45.75% |
25+ | 1,39 € | 70.45% |
50+ | 0,87 € | 81.38% |
100+ | 0,61 € | 87.04% |
200+ | 0,49 € | 89.47% |
500+ | 0,38 € | 91.90% |
1000+ | 0,28 € | 93.93% |
2500+ | 0,27 € | 94.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-081221-08 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 21 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 21 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |