4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,67 € | - |
10+ | 2,57 € | 45.12% |
25+ | 1,41 € | 69.92% |
50+ | 0,91 € | 80.49% |
100+ | 0,63 € | 86.59% |
200+ | 0,51 € | 89.02% |
500+ | 0,40 € | 91.46% |
1000+ | 0,32 € | 93.09% |
2500+ | 0,28 € | 93.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-081018-03 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |