5,04 €/ Stückexkl. MwSt
5,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,76 € | 45.28% |
25+ | 1,50 € | 70.19% |
50+ | 0,95 € | 81.13% |
100+ | 0,65 € | 87.17% |
200+ | 0,55 € | 89.06% |
500+ | 0,40 € | 92.08% |
1000+ | 0,30 € | 93.96% |
2500+ | 0,28 € | 94.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0812-16 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 16 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |