Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13564907
  • Hersteller:GFM-0810-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,94 €

-

10+

2,76 €

44.23%

25+

1,56 €

68.46%

50+

1,05 €

78.85%

100+

0,74 €

85.00%

200+

0,63 €

87.31%

500+

0,55 €

88.85%

1000+

0,49 €

90.00%

2500+

0,40 €

91.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0810-25
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei