Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13564895
  • Hersteller:GFM-0810-035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,64 €

-

10+

2,53 €

45.49%

25+

1,37 €

70.49%

50+

0,86 €

81.56%

100+

0,59 €

87.30%

200+

0,46 €

90.16%

500+

0,36 €

92.21%

1000+

0,28 €

93.85%

2500+

0,25 €

94.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0810-035
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
3.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
3.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei