Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 5.5 mm WD

  • ERIKS:11524369
  • Hersteller:GFM-0810-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,58 €/ Stückexkl. MwSt

5,36 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,58 €

-

10+

2,49 €

45.64%

25+

1,35 €

70.54%

50+

0,84 €

81.74%

100+

0,57 €

87.55%

200+

0,44 €

90.46%

500+

0,36 €

92.12%

1000+

0,27 €

94.19%

2500+

0,23 €

95.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
5.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei