Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 9 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13564888
  • Hersteller:GFM-0809-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,52 €

-

10+

2,43 €

46.22%

25+

1,29 €

71.43%

50+

0,80 €

82.35%

100+

0,51 €

88.66%

200+

0,38 €

91.60%

500+

0,28 €

93.70%

1000+

0,21 €

95.38%

2500+

0,19 €

95.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0809-03
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
3 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei