Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 14 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13564902
  • Hersteller:GFM-081014-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,12 €

-

10+

2,53 €

38.71%

25+

1,37 €

66.82%

50+

0,86 €

79.26%

100+

0,59 €

85.71%

200+

0,46 €

88.94%

500+

0,36 €

91.24%

1000+

0,30 €

92.63%

2500+

0,25 €

94.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-081014-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
14 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
14 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei