Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 13 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564899
  • Hersteller:GFM-081013-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,66 €

45.10%

25+

1,48 €

69.41%

50+

0,84 €

82.75%

100+

0,61 €

87.45%

200+

0,49 €

89.80%

500+

0,40 €

91.76%

1000+

0,32 €

93.33%

2500+

0,27 €

94.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-081013-08
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
13 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
13 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei