Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 13 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 9 mm Außen-Ø, 5.5 mm WD

  • ERIKS:13564890
  • Hersteller:GFM-0809-055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,31 €

71.13%

50+

0,82 €

82.01%

100+

0,55 €

87.87%

200+

0,40 €

91.21%

500+

0,30 €

93.31%

1000+

0,23 €

94.98%

2500+

0,21 €

95.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0809-055
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
13 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
9 mm
d3
13 mm
b1
5.5 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei