Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 12.5 mm WD

  • ERIKS:13564898
  • Hersteller:GFM-081012-125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,88 €/ Stückexkl. MwSt

5,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,88 €

-

10+

2,74 €

43.97%

25+

1,50 €

69.26%

50+

0,91 €

81.32%

100+

0,63 €

87.16%

200+

0,57 €

88.33%

500+

0,42 €

91.44%

1000+

0,38 €

92.22%

2500+

0,30 €

93.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-081012-125
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12.5 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
12 mm
b1
12.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei