Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 75 mm Wellen-Ø, 88 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 80 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565048
  • Hersteller:GFM-7580-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

23,10 €/ Stückexkl. MwSt

27,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,10 €

-

10+

16,66 €

27.88%

25+

13,17 €

43.01%

50+

11,21 €

51.48%

100+

10,49 €

54.61%

200+

9,86 €

57.32%

500+

9,25 €

59.95%

1000+

8,80 €

61.92%

2500+

8,17 €

64.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-7580-50
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
88 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
75 mm
d2
80 mm
d3
88 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei