4,37 €/ Stückexkl. MwSt
5,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,37 € | - |
10+ | 2,32 € | 46.96% |
25+ | 1,22 € | 72.17% |
50+ | 0,72 € | 83.48% |
100+ | 0,44 € | 90.00% |
200+ | 0,36 € | 91.74% |
500+ | 0,30 € | 93.04% |
1000+ | 0,25 € | 94.35% |
2500+ | 0,21 € | 95.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0709-10 |
Wellendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 7 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |