Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 7 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 9 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13564885
  • Hersteller:GFM-0709-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,31 €

-

10+

2,26 €

47.58%

25+

1,18 €

72.69%

50+

0,68 €

84.14%

100+

0,42 €

90.31%

200+

0,38 €

91.19%

500+

0,30 €

92.95%

1000+

0,25 €

94.27%

2500+

0,21 €

95.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0709-06
Wellendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
9 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei