Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 65 mm Wellen-Ø, 78 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 70 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565046
  • Hersteller:GFM-6570-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

21,26 €/ Stückexkl. MwSt

24,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,26 €

-

10+

15,24 €

28.33%

25+

11,99 €

43.61%

50+

10,18 €

52.10%

100+

9,48 €

55.41%

200+

8,76 €

58.80%

500+

8,17 €

61.57%

1000+

7,89 €

62.91%

2500+

7,16 €

66.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-6570-50
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
78 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
65 mm
d2
70 mm
d3
78 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei