17,94 €/ Stückexkl. MwSt
20,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,94 € | - |
10+ | 12,69 € | 29.24% |
25+ | 9,86 € | 45.02% |
50+ | 8,30 € | 53.71% |
100+ | 7,70 € | 57.10% |
200+ | 7,35 € | 59.00% |
500+ | 6,82 € | 61.97% |
1000+ | 6,37 € | 64.51% |
2500+ | 5,99 € | 66.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-606580-62 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 62 mm |
Flanschdurchmesser | 80 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 80 mm |
b1 | 62 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |