16,55 €/ Stückexkl. MwSt
19,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,55 € | - |
10+ | 11,69 € | 29.39% |
25+ | 8,95 € | 45.92% |
50+ | 7,54 € | 54.42% |
100+ | 6,94 € | 58.09% |
200+ | 6,56 € | 60.39% |
500+ | 5,97 € | 63.95% |
1000+ | 5,57 € | 66.36% |
2500+ | 4,94 € | 70.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-6065-22 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 22 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |