Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 73 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 65 mm Außen-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565042
  • Hersteller:GFM-6065-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

19,72 €/ Stückexkl. MwSt

23,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,72 €

-

10+

14,10 €

28.52%

25+

11,00 €

44.22%

50+

9,35 €

52.60%

100+

8,66 €

56.07%

200+

7,03 €

64.35%

500+

5,42 €

72.54%

1000+

4,09 €

79.29%

2500+

3,78 €

80.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-6065-07
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei