19,80 €/ Stückexkl. MwSt
23,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,80 € | - |
10+ | 14,12 € | 28.69% |
25+ | 11,04 € | 44.24% |
50+ | 9,37 € | 52.69% |
100+ | 8,70 € | 56.05% |
200+ | 8,27 € | 58.25% |
500+ | 7,68 € | 61.23% |
1000+ | 7,30 € | 63.15% |
2500+ | 6,65 € | 66.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-6065-50 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |