4,86 €/ Stückexkl. MwSt
5,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
10+ | 2,66 € | 45.31% |
25+ | 1,58 € | 67.58% |
50+ | 0,95 € | 80.47% |
100+ | 0,72 € | 85.16% |
200+ | 0,63 € | 87.11% |
500+ | 0,51 € | 89.45% |
1000+ | 0,42 € | 91.41% |
2500+ | 0,36 € | 92.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-060814-12 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |