Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564868
  • Hersteller:GFM-0607-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,54 €

-

10+

2,47 €

45.61%

25+

1,33 €

70.71%

50+

0,82 €

82.01%

100+

0,55 €

87.87%

200+

0,42 €

90.79%

500+

0,32 €

92.89%

1000+

0,25 €

94.56%

2500+

0,21 €

95.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0607-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
8 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei