Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13564866
  • Hersteller:GFM-0607-045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,05 €/ Stückexkl. MwSt

4,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,05 €

-

10+

2,72 €

32.86%

25+

1,56 €

61.50%

50+

0,95 €

76.53%

100+

0,51 €

87.32%

200+

0,46 €

88.73%

500+

0,42 €

89.67%

1000+

0,38 €

90.61%

2500+

0,32 €

92.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0607-045
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
4.5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
4.5 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei