Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 2.4 mm WD

  • ERIKS:13564865
  • Hersteller:GFM-0607-024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,03 €

-

10+

2,66 €

33.96%

25+

1,54 €

61.79%

50+

0,93 €

76.89%

100+

0,51 €

87.26%

200+

0,46 €

88.68%

500+

0,42 €

89.62%

1000+

0,38 €

90.57%

2500+

0,32 €

91.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0607-024
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
2.4 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
2.4 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei