4,03 €/ Stückexkl. MwSt
4,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,03 € | - |
10+ | 2,66 € | 33.96% |
25+ | 1,54 € | 61.79% |
50+ | 0,93 € | 76.89% |
100+ | 0,51 € | 87.26% |
200+ | 0,46 € | 88.68% |
500+ | 0,42 € | 89.62% |
1000+ | 0,38 € | 90.57% |
2500+ | 0,32 € | 91.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0607-029 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 2.9 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 2.9 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |