4,58 €/ Stückexkl. MwSt
5,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,58 € | - |
10+ | 2,49 € | 45.64% |
25+ | 1,35 € | 70.54% |
50+ | 0,84 € | 81.74% |
100+ | 0,57 € | 87.55% |
200+ | 0,44 € | 90.46% |
500+ | 0,36 € | 92.12% |
1000+ | 0,27 € | 94.19% |
2500+ | 0,23 € | 95.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-060710-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 10 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 10 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |