13,97 €/ Stückexkl. MwSt
16,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,97 € | - |
10+ | 9,65 € | 30.88% |
25+ | 7,33 € | 47.48% |
50+ | 6,10 € | 56.33% |
100+ | 5,59 € | 60.00% |
200+ | 5,32 € | 61.90% |
500+ | 4,77 € | 65.85% |
1000+ | 4,45 € | 68.16% |
2500+ | 3,99 € | 71.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-5055-40 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |