Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 63 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 55 mm Außen-Ø, 7 mm WD

  • ERIKS:13565040
  • Hersteller:GFM-5055-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,58 €

-

10+

7,05 €

33.39%

25+

5,15 €

51.35%

50+

4,20 €

60.32%

100+

3,78 €

64.27%

200+

3,59 €

66.07%

500+

3,23 €

69.48%

1000+

3,00 €

71.63%

2500+

2,72 €

74.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-5055-07
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei