Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 63 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 55 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13544239
  • Hersteller:GFM-5055-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,66 €/ Stückexkl. MwSt

12,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,66 €

-

10+

7,11 €

33.33%

25+

5,21 €

51.16%

50+

4,22 €

60.43%

100+

3,82 €

64.17%

200+

3,61 €

66.13%

500+

3,27 €

69.34%

1000+

3,08 €

71.12%

2500+

2,74 €

74.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-5055-10
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
10 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei