13,91 €/ Stückexkl. MwSt
16,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,91 € | - |
10+ | 9,56 € | 31.28% |
25+ | 7,20 € | 48.22% |
50+ | 6,00 € | 56.83% |
100+ | 5,47 € | 60.66% |
200+ | 5,15 € | 62.98% |
500+ | 4,58 € | 67.08% |
1000+ | 4,09 € | 70.63% |
2500+ | 3,78 € | 72.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-5055-25 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |