15,41 €/ Stückexkl. MwSt
18,03 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,41 € | - |
10+ | 10,75 € | 30.21% |
25+ | 8,25 € | 46.49% |
50+ | 6,90 € | 55.24% |
100+ | 6,35 € | 58.82% |
200+ | 6,06 € | 60.67% |
500+ | 5,43 € | 64.73% |
1000+ | 5,02 € | 67.45% |
2500+ | 4,52 € | 70.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |