4,54 €/ Stückexkl. MwSt
5,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 2,45 € | 46.03% |
25+ | 1,31 € | 71.13% |
50+ | 0,82 € | 82.01% |
100+ | 0,55 € | 87.87% |
200+ | 0,40 € | 91.21% |
500+ | 0,30 € | 93.31% |
1000+ | 0,25 € | 94.56% |
2500+ | 0,21 € | 95.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-050709-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 9.5 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |