Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 14.5 mm WD

  • ERIKS:13564862
  • Hersteller:GFM-0507-145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,55 €

45.31%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,87 €

81.22%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,49 €

89.39%

500+

0,40 €

91.43%

1000+

0,30 €

93.47%

2500+

0,27 €

94.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0507-145
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
14.5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
14.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei