4,56 €/ Stückexkl. MwSt
5,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,56 € | - |
10+ | 2,47 € | 45.83% |
25+ | 1,33 € | 70.83% |
50+ | 0,82 € | 82.08% |
100+ | 0,57 € | 87.50% |
200+ | 0,42 € | 90.83% |
500+ | 0,32 € | 92.92% |
1000+ | 0,25 € | 94.58% |
2500+ | 0,23 € | 95.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0507-07 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |