Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:12177406
  • Hersteller:GFM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,56 €/ Stückexkl. MwSt

5,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,56 €

-

10+

2,47 €

45.83%

25+

1,33 €

70.83%

50+

0,82 €

82.08%

100+

0,57 €

87.50%

200+

0,42 €

90.83%

500+

0,32 €

92.92%

1000+

0,25 €

94.58%

2500+

0,23 €

95.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei