Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 10 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 6 mm Außen-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13564855
  • Hersteller:GFM-0506-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,48 €

-

10+

2,41 €

46.19%

25+

1,29 €

71.19%

50+

0,76 €

83.05%

100+

0,51 €

88.56%

200+

0,36 €

91.95%

500+

0,28 €

93.64%

1000+

0,21 €

95.34%

2500+

0,19 €

95.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0506-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
10 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
5 mm
d2
6 mm
d3
10 mm
b1
5 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei