Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 10 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 6 mm Außen-Ø, 3.5 mm WD

  • ERIKS:13425989
  • Hersteller:GFM-0506-035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,62 €/ Stückexkl. MwSt

5,41 €inkl. MwSt

7210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,62 €

-

10+

2,51 €

45.68%

25+

1,35 €

70.78%

50+

0,84 €

81.89%

100+

0,59 €

87.24%

200+

0,46 €

90.12%

500+

0,36 €

92.18%

1000+

0,28 €

93.83%

2500+

0,25 €

94.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0506-035
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Breite
3.5 mm
Flanschdurchmesser
10 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
5 mm
d2
6 mm
d3
10 mm
b1
3.5 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei