Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 58 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 50 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13565039
  • Hersteller:GFM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,12 €/ Stückexkl. MwSt

16,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,12 €

-

10+

9,75 €

30.96%

25+

7,41 €

47.51%

50+

6,18 €

56.26%

100+

5,66 €

59.89%

200+

5,40 €

61.78%

500+

4,86 €

65.55%

1000+

4,64 €

67.16%

2500+

4,05 €

71.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei