Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 58 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 50 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13565037
  • Hersteller:GFM-4550-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,94 €/ Stückexkl. MwSt

15,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,94 €

-

10+

8,85 €

31.57%

25+

6,65 €

48.60%

50+

5,47 €

57.71%

100+

4,98 €

61.53%

200+

4,75 €

63.29%

500+

4,28 €

66.96%

1000+

4,14 €

67.99%

2500+

3,59 €

72.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-4550-25
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
58 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
25 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei