Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 42 mm Wellen-Ø, 53 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 46 mm Außen-Ø, 19 mm WD

  • ERIKS:13565036
  • Hersteller:GFM-4246-19
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,61 €/ Stückexkl. MwSt

10,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,61 €

-

10+

5,57 €

35.32%

25+

3,90 €

54.75%

50+

3,10 €

64.02%

100+

2,72 €

68.43%

200+

2,57 €

70.20%

500+

2,32 €

73.07%

1000+

2,11 €

75.50%

2500+

1,94 €

77.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-4246-19
Wellendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
46 mm
Breite
19 mm
Flanschdurchmesser
53 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
42 mm
d2
46 mm
d3
53 mm
b1
19 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei